Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Káblová viazacia páska, typ 2

Káblová viazacia páska, typ 2
RYCHLOUPEVNOVAC PRE VW

Obj. č. 05002383

EAN 4049557886503

Cena za zvolené balenie
Káblová viazacia páska, typ 2

Obj. č. 05002383

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Svorková časť v tvare svorky interiérového obloženia
  • Pripevnenie pomocou príchytnej časti v otvore alebo vopred vyrazenom otvore a následné použitie pásky na zaistenie káblov spolu atď.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na zväzovanie káblov a upevnenie k plechu.

Priemer káblového zväzku min./max.

8-35 mm

Priemer otvoru min./max.

6,5-6,7 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

0,7-1,5 mm

Dĺžka

140 mm

Šírka

4,5 mm

Materiál

PA 66 – polyamid

Farba

Čierna

Originálne číslo náhradného dielu

N90205501

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie