Káblové viazacie pásky so zahnutým hrotom
Káblová páska s plastovou poistkou, zahnutá bodová
PASKA VIAZACIA 2,5 X 165MM
Obj. č. 0502456004
EAN 4050641386403
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Obzvlášť vhodné pre stiesnené miesta inštalácie vďaka zahnutému hrotu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Rozvádzače, kompaktné káblové rozvody a výklenky
Materiál | PA 6.6 – polyamid |
Farba | Prírodná |
Šírka | 2,5 mm |
Dĺžka | 165 mm |
Priemer káblového zväzku min./max. | 1-43 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 85 °C |
Teplota spracovania min./max. | 10 do 30 °C |
Neobsahuje halogény. | Áno |