Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Káblový bubon z oceľového plechu

Oceľová doska káblového bubna H07RN-F 3G1,5 mm²
NAVIJACI KABEL BUBON H07RN-F3G1,5 40M

Obj. č. 0774040315

EAN 4058794724769

Cena za zvolené balenie
Káblový bubon z oceľového plechu

Obj. č. 0774040315

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

H07RN-F3G1.5 mm2
  • Vyrobené v Nemecku

  • Inovatívne upevnenie zástrčky

  • Blokovacia brzda s prepínačom „otvorenie/zatvorenie“

  • Kábel RN je schválený pre náročné podmienky na stavenisku podľa VDE 0100, časť 704

Testované podľa normy EN 61242

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na vonkajšie aj vnútorné použitie

Typ kábla

H07RN-F3G1,5mm²

Dĺžka kábla

40 m

Verzia

3 zásuvky s ochranným kontaktom 16A, 250V

Menovitý prúd

16 A

Menovité napätie

230 V/AC

Druh krytia IP

IP 44

Trieda ochrany

Trieda ochrany I/ochranné uzemnenie

Dĺžkaxšírkaxvýška

290 x 243 x 393 mm

Typ konektora

F

Výkon (kábel odvinutý)

3500 W

Výkon (kábel navinutý)

1100 W

Ochrana proti prehriatiu

Spínač tepelnej ochrany s ochranou proti opätovnému rozbehu podľa VDE0620

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie