Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Káblový konektor VW (staršie modely), sada

Káblový konektor, VW, Sysko
KUFRIK SYS. KABLOVE SPOJKY VW 375KS

Obj. č. 5964055807

EAN 4046777768787

Cena za zvolené balenie
Káblový konektor VW (staršie modely), sada

Obj. č. 5964055807

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

375 kusov v systémovom kufríku 4.4.1
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmery systému

4.4.1

Obsahuje Káblový konektor VW (staršie modely), sada:
25 x
Styková spojka spájkovacia zmrštiteľná teplom

SPOJKA STYKOVA ZMRST.TEP.CERV. 2,7MM

Popis:
2.7 mm
Spoje odolné voči prachu a vlhkosti
Množstvo: 25 x
25 x
Styková spojka spájkovacia zmrštiteľná teplom

SPOJKA STYKOVA ZMRST.TEP.MODRA 4,5MM

Popis:
4.5 mm
Spoje odolné voči prachu a vlhkosti
Množstvo: 25 x
25 x
Plochý konektor Micro Timer (MT II+III) 1.6

KONEKTOR PLOCHY ZASUVNY POZLAT.1,6X0,6

Popis:
0,5-1 mm²
Množstvo: 25 x
25 x
Plochý zásuvný kontakt Micro Timer (MT II+III) 1.6

KON. KONTAKT-(SN)-(1,6X0,6)-(0,5-1,0)

Popis:
0,5-1 mm²
Množstvo: 25 x
25 x
Plochý konektor Micro Timer (MT II+III) 1.6

KON. PLOCHY-(SN)-(1,6X0,6)-(0,5-1,0SMM)

Popis:
0,5-1 mm²
Množstvo: 25 x
25 x
Plochá spojka Junior Power Timer (JPT) 2.8

JAZYCEK SN-(2,8X0,8)-BO3,40MM-(0,5-1,0)

Popis:
0,5-1 mm²
Množstvo: 25 x
25 x
Plochý zásuvný kontakt Junior Power Timer (JPT) 2.8

KONEKTOR AU-(2,8X0,8)-(0,5-1,0QMM)

Popis:
0,5-1 mm²
Množstvo: 25 x
25 x
Plochá spojka Junior Power Timer (JPT) 2.8

JAZYCEK AU-(2,8X0,8)-(0,5-1,0QMM)

Popis:
0,5-1 mm²
Množstvo: 25 x
25 x
Plochý zásuvný kontakt Micro Timer (MT II+III) 1.6

KONEKTOR AU-(1,6X0,6)-(0,5-1,0QMM)

Popis:
0,5-1 mm²
Množstvo: 25 x
25 x
Dvojitý plochý pružinový kontakt DFK 2 4,8/6,3

PUZDRO PLOCHE ZASUVNE POZINK.

Popis:
0,5-1 mm²
Množstvo: 25 x
25 x
Dvojitý plochý pružinový kontakt DFK 2 4,8/6,3

PUZDRO PLOCHE ZASUVNE POZINK.

Popis:
1,5-2,5 mm²
Množstvo: 25 x
25 x
Plochý zásuvný kontakt Junior Power Timer (JPT) 2.8

PUZDRO PLOCHE ZASUVNE POZINK.

Popis:
0,5-1 mm²
Množstvo: 25 x
25 x
Plochý zásuvný kontakt Junior Power Timer (JPT) 2.8

PUZDRO PLOCHE ZASUVNE POZINK.

Popis:
1,5-2,5 mm²
Množstvo: 25 x
25 x
Plochá zásuvka neizolované

PUZDRO PLOCHE ZASUVNE POZINK.

Popis:
0,5-1,0 mm²; 6,3x0,8 mm
Množstvo: 25 x
25 x
Plochý zásuvný kontakt Standard Power Timer(SPT) 4.8/5.8

KONEKTOR ZASUV (4,8/5,8MM)-(1,5-2,5QMM)

Popis:
1,5-2,5 mm²
Množstvo: 25 x
1 x
Systémová vložka plastová, 4.4.1

KUFRIK SYSTEMOVY 4.4.1 16PRIEHRADOK

Popis:
Počet priehradiek: 16 KS; Šírka x hĺbka x výška police: 52 x 78 x 52 mm
Pevný priečinok na prehľadné uloženie a vyhľadanie rôznych malých dielov. Môže sa používať v kombinácii s inými systémovými priehradkami.
Množstvo: 1 x
1 x
Systémový kufrík 4.4.1

KUFRIK SYSTEMOVY 4.4.1

Popis:
370 x 278 x 85 mm
Ideálny na flexibilné uloženie malých dielov, strojov a náradia spolu so spotrebným materiálom
Množstvo: 1 x
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
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Automatické samonastavovacie odizolovacie kliešte

WRESTRPLRS-AUTM-SLFADJ-(0,03-10,0SMM)

Automatický detekčný systém, nie je potrebné nastavovať na prierez kábla