Káblový most
Káblový most, staveniská (0702010501).
MOST OCHRANNY NA KABLE-ZLTY-1500MM
Obj. č. 0993899308
EAN 4058794042320
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Možnosť prejazdu so zaťažením kolesami do 9 ton.
Kanály: 1 × ∅ 40 mm, 2 × ∅ 20 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Max. hmotnosť záťaže | 9 t |
Počet otvorov | 3 KS |
Dĺžka | 1500 mm |
Šírka | 195 mm |
Výška | 60 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 14500,000 g |
Materiál | Silikónové elastoméry |