Káblový navíjací bubon
Elektrický káblový bubon
KABEL PREDLZOVACI 12M
Obj. č. 077412
EAN 4011231773188
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Inovatívny bezpečnostný zaisťovací mechanizmus zabraňuje nekontrolovanému odvinutiu kábla
Otáčateľná nástenná konzola s uzamykacím mechanizmom
Káblový bubon možno demontovať bez použitia nástrojov
Odolný plastový kryt
Nízky sily potrebné na vytiahnutie
Bubon je na oboch stranách namontovaný na guličkových ložiskách
Tepelný istič zabraňuje preťaženiu
Oblasť použitia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodná na nástennú aj stropnú montáž
Dĺžka kábla (zvinutý) | 12 m |
Typ kábla | H07RN-F3G1,5mm² |
Druh krytia IP | IP 44 |
Menovité napätie | 250 V/AC |
Výkon (kábel navinutý) | 1380 W |
Výkon (kábel odvinutý) | 2300 W |
Teplotný rozsah použitia min./max. | 0 do 50 °C |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 350 x 170 x 315 mm |
Typ konektora | F |