Káblový navijak Pre nabíjacie káble elektrických vozidiel
Káblový navijak pre nabíjací kábel elektr. vozid.
BUBON NA KABEL NABIJACI
Obj. č. 0510650100
EAN 4065233064614
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Automatické navinutie nabíjacieho kábla
- Optimálna ochrana nabíjacieho kábla, ktorá predlžuje životnosť nabíjacieho kábla
- Žiadny zmätok v kábloch vďaka organizovaného uloženiu
- Už žiadne zašpinené ruky, keďže pri odvíjaní kábla sa vaše ruky dotýkajú len zástrčky
- Vyrobený z odolného plastu
- Zahŕňa samolepiaci pás na upevnenie koberca v batožinovom priestore vozidla
Oblasť použitia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka | 353 mm |
Šírka | 353 mm |
Výška | 178 mm |
Materiál | Plast |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 2279,000 g |