Káblový nôž VDE
Káblový nôž VDE, 2-zložková rukoväť
NOZ NA KABLE VDE
Obj. č.
0695941900
EAN 4058794995329
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49018.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49633.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51624.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Stabilná, fixná čepeľ s rovnou reznou hranou vyrobená zo špeciálnej nástrojovej ocele, kalená v oleji
- Vylepšená ergonómia vďaka tvaru rukoväti s pohodlnou protišmykovou ochranou
- Dobrý prenos sily pri ťahaní čepele vďaka výrezu na palec a háčiku na prsty na konci rukoväti
- Priehľadný ochranný kryt
Norma: IEC 60900 DIN EN 60900
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka | 190 mm |
Dĺžka kľučky | 135 mm |
Šírka čepele | 1 mm |
Dĺžka reznej hrany | 50 mm |
Materiál rukoväte | Viaczložkový plast |
Dĺžka (v zloženom stave) | 190 mm |