Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Káblový skrutkový spoj

Káb. skrut. spoj SKINTOP MS, EMC/uzem.

Obj. č. 0967914416

EAN 4050642814905

Cena za zvolené balenie
Káblový skrutkový spoj

Obj. č. 0967914416

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

SKINTOP MS, EMC/uzemnenie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prípojný závit

M16x1,5mm

Priemer kábla min./max.

4,5-10 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

7 mm

Veľkosť kľúča (SW)

20 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-25 do 100 °C

Druh krytia IP

IP 68

Tlak max.

10 bar

Materiál

Mosadz

Povrch

Poniklované

Materiál tesniaceho krúžku prípojného závitu

Nitril, prírodný kaučuk, NBR

Materiál lamelovej vložky

PA – polyamid

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie