Káblový skrutkový spoj
Káb. skrut. spoj SKINTOP MS, EMC/uzem.
Obj. č. 0967914420
EAN 4045727817629
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
SKINTOP MS, EMC/uzemnenie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prípojný závit | M20x1,5mm |
Priemer kábla min./max. | 7-12,5 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 8 mm |
Veľkosť kľúča (SW) | 24 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -25 do 100 °C |
Druh krytia IP | IP 68 |
Tlak max. | 10 bar |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Poniklované |
Materiál tesniaceho krúžku prípojného závitu | Nitril, prírodný kaučuk, NBR |
Materiál lamelovej vložky | PA – polyamid |