Káblový skrutkový spoj
Káblový skrutkový spoj SKINTOP, štandardný
Obj. č. 0967900212
EAN 4045727817216
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Skintop, štandardný
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Žiarivá sivá RAL 7035 |
Prípojný závit | M12x1,5mm |
Priemer kábla min./max. | 3,5-7 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 8 mm |
Veľkosť kľúča (SW) | 15 mm |
Dĺžka | 30 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -20 do 100 °C |
Druh krytia IP | IP 68 |
Tlak max. | 5 bar |
Materiál | PA – polyamid |