Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Káblový skrutkový spoj

Káblový skrutkový spoj SKINTOP, štandardný

Obj. č. 0967901225

EAN 4045727817278

Cena za zvolené balenie
Káblový skrutkový spoj

Obj. č. 0967901225

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Skintop, štandardný
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Žiarivá sivá RAL 7035

Prípojný závit

M25x1,5mm

Priemer kábla min./max.

5-13 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

10 mm

Veľkosť kľúča (SW)

30 mm

Dĺžka

40 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-20 do 100 °C

Druh krytia IP

IP 68

Tlak max.

5 bar

Materiál

PA – polyamid

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie