Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Káblový skrutkový spoj

Káblový skrutkový spoj SKINTOP, štandardný

Obj. č. 0985500025

EAN 4038898970972

Cena za zvolené balenie
Káblový skrutkový spoj

Obj. č. 0985500025

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Skintop, štandardný
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Striebornosivá RAL 7001

Prípojný závit

M25x1,5mm

Priemer kábla min./max.

8-17 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

10 mm

Veľkosť kľúča (SW)

30 mm

Dĺžka

40 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-20 do 100 °C

Druh krytia IP

IP 68

Tlak max.

5 bar

Materiál

PA – polyamid

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie