Káblový skrutkový spoj
Káblový skrutkový spoj SKINTOP, štandardný
Obj. č. 0967900040
EAN 4045727817209
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Skintop, štandardný
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Striebornosivá RAL 7001 |
Prípojný závit | M40x1,5mm |
Priemer kábla min./max. | 16-28 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 10 mm |
Veľkosť kľúča (SW) | 46 mm |
Dĺžka | 52 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -20 do 100 °C |
Druh krytia IP | IP 68 |
Tlak max. | 5 bar |
Materiál | PA – polyamid |