Káblový skrutkový spoj PA
Káblový skrutkový spoj PA
Obj. č.
0967817016
EAN 4038898046943
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Prípojný závit | M16x1,5mm |
Priemer kábla min./max. | 5-10 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 8 mm |
Veľkosť kľúča (SW) | 20 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -20 do 100 °C |
Druh krytia IP | IP 68 |
Tlak max. | 5 bar |
Materiál | PA – polyamid |