Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Káblový skrutkový spoj PG, ďalšie

Káblový skrutkový spoj PG, ďalšie

Obj. č. 096783 013

EAN 4038898888710

Cena za zvolené balenie
Káblový skrutkový spoj PG, ďalšie

Obj. č. 096783 013

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks
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
Prípojný závit PG

PG 13,5

Priemer kábla min./max.

6,5-13,5 mm

Veľkosť kľúča

20 mm, 22 mm

Druh krytia IP

IP 54

Materiál

Mosadz

Povrch

Poniklované

Priemer kábla min.

6,5 mm

Priemer kábla max.

13,5 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie