Káblový skrutkový spoj, metrický, PA, redukovaná tesniaca vložka
Káblový skr. spoj, metrický, PA, red. tesn. vložka
Obj. č. 0967815120
EAN 4047376731936
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Závit podľa normy EN 60423
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Striebornosivá RAL 7001 |
Prípojný závit | M20x1,5mm |
Priemer kábla min./max. | 5-13 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 8 mm |
Veľkosť kľúča (SW) | 24 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -20 do 100 °C |
Druh krytia IP | IP 68 |
Tlak max. | 5 bar |
Materiál | PA 6 V-2 – polyamid |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Materiál tesniaceho krúžku | Polychlóroprén-nitrilkaučuk CR/NBR, s obsahom halogénov |