Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Káblový skrutkový spoj, metrický, PA, redukovaná tesniaca vložka

Káblový skr. spoj, metrický, PA, red. tesn. vložka
PRECHODKA KABLOVA SKRUTK TESN PA M25X1,5

Obj. č. 0967815125

EAN 4038898050834

Cena za zvolené balenie
Káblový skrutkový spoj, metrický, PA, redukovaná tesniaca vložka

Obj. č. 0967815125

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Závit podľa normy EN 60423
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Striebornosivá RAL 7001

Prípojný závit

M25x1,5mm

Priemer kábla min./max.

8-17 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

8 mm

Veľkosť kľúča (SW)

29 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-20 do 100 °C

Druh krytia IP

IP 68

Tlak max.

5 bar

Materiál

PA 6 V-2 – polyamid

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Materiál tesniaceho krúžku

Polychlóroprén-nitrilkaučuk CR/NBR, s obsahom halogénov

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie