Káblový skrutkový spoj, mosadz
Kábl. skr. spoj, PG, mosadz
Obj. č.
096782 011
EAN 4011231888110
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
PG
- Integrovaná redukcia napnutia
- Ochrana proti pretočeniu
- Veľký rozsah tesnenia a upínania
- Jednoduchá inštalácia
- Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prípojný závit PG | PG 11 |
Priemer kábla min./max. | 5-10 mm |
Veľkosť kľúča | 20 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -20 do 100 °C |
Druh krytia IP | IP 68 |
Tlak max. | 5 bar |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Poniklovaný |
Materiál lamelovej vložky | PA6 V-2 |
Materiál tesniaceho krúžku | Nitrilkaučuk |
Priemer kábla min. | 5 mm |
Priemer kábla max. | 10 mm |
Teplotný rozsah použitia min. | -20 °C |
Teplotný rozsah použitia max. | 100 °C |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!