Káblový skrutkový spoj, mosadz
Kábl. skrutk. spoj, metrický, mosadz
KABL.SKRUT.SPOJ.-MS-(E2J)-SW65-M63X1,5
Obj. č. 096776063
EAN 4024835880510
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Metrický systém v súlade s normou EN 60423/EN 62444
- Integrovaná redukcia napnutia
- Ochrana proti pretočeniu
- Veľký rozsah tesnenia a upínania
- Jednoduchá montáž
- Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Prípojný závit | M63x1,5mm |
Priemer kábla min./max. | 32-42 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 10 mm |
Veľkosť kľúča (SW) | 65 mm |
Dĺžka | 52,5 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -20 do 100 °C |
Druh krytia IP | IP 68 |
Tlak max. | 5 bar |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Poniklované |
Materiál tesniaceho krúžku | Polychlóroprén-nitrilkaučuk CR/NBR, s obsahom halogénov |
Materiál tesniaceho krúžku prípojného závitu | Nitril, prírodný kaučuk, NBR |
Materiál lamelovej vložky | PA 6 V-2 – polyamid 6 V-2 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!