Káblový skrutkový spoj, mosadz PG
Kábl. skr. spoj, PG, mosadz
Obj. č. 096782 007
EAN 4045727055380
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Integrovaná redukcia napnutia
- Ochrana proti pretočeniu
- Veľký rozsah tesnenia a upínania
- Jednoduchá inštalácia
- Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Prípojný závit PG | PG 7 |
Priemer kábla min./max. | 3-6,5 mm |
Veľkosť kľúča | 14palcov |
Dĺžka | 24 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -20 do 100 °C |
Druh krytia IP | IP 68 |
Tlak max. | 5 bar |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Poniklované |
Materiál lamelovej vložky | PA 6 V-2 – polyamid 6 V-2 |
Materiál tesniaceho krúžku | Nitrilkaučuk |
Priemer kábla min. | 3 mm |
Priemer kábla max. | 6,5 mm |
Teplotný rozsah použitia min. | -20 °C |
Teplotný rozsah použitia max. | 100 °C |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!