Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Káblový skrutkový spoj, mosadz PG

Kábl. skr. spoj, PG, mosadz

Obj. č. 096782 009

EAN 4045727055656

Cena za zvolené balenie
Káblový skrutkový spoj, mosadz PG

Obj. č. 096782 009

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Integrovaná redukcia napnutia
  • Ochrana proti pretočeniu
  • Veľký rozsah tesnenia a upínania
  • Jednoduchá inštalácia
  • Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prípojný závit PG

PG 9

Priemer kábla min./max.

4-8 mm

Veľkosť kľúča

17 mm

Dĺžka

29 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-20 do 100 °C

Druh krytia IP

IP 68

Tlak max.

5 bar

Materiál

Mosadz

Povrch

Poniklované

Materiál lamelovej vložky

PA 6 V-2 – polyamid 6 V-2

Materiál tesniaceho krúžku

Nitrilkaučuk

Priemer kábla min.

4 mm

Priemer kábla max.

8 mm

Teplotný rozsah použitia min.

-20 °C

Teplotný rozsah použitia max.

100 °C

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Poistná matica, mosadz PG

NUT-HEX-BRS-(E2J)-PG9

x 100 ks