Káblový strmeň
Káblová konzola
KABLOVY DRZIAK 8LTG 3X1,5QMM L130MM
Obj. č. 0971602100
EAN 4024835073073
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokokvalitný polyamid 6.6 (bez polypropylénu)
Pevná a odolná káblová konzola
Voľne prístupný bod upevnenia
Nie je potrebný žiadny ďalší osadzovací nástroj
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na vedenie káblov v stropných podhľadoch
Počet káblov | 8 KS |
Typ kábla | NYM 3x1,5mm² |
Šírka | 130 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -30 do 80 °C |
Odolnosť proti šíreniu plameňa | Áno |
Podmienka pre odolnosť proti šíreniu plameňa | pri teplote 700°C |
Farba | Žiarivá sivá RAL 7035 |
Materiál | PA 6.6 – polyamid |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |