Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Káblový strmeň

Káblová konzola
OBLUK NA KABLE-PLAST-16LTG-3X1,5QMM-L226

Obj. č. 0971602200

EAN 4011231899734

Cena za zvolené balenie
Káblový strmeň

Obj. č. 0971602200

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokokvalitný polyamid 6.6 (bez polypropylénu)

Pevná a odolná káblová konzola



Voľne prístupný bod upevnenia


Nie je potrebný žiadny ďalší osadzovací nástroj

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na vedenie káblov v stropných podhľadoch

Počet káblov

16 KS

Typ kábla

NYM 3x1,5mm²

Šírka

226 mm

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do 80 °C

Odolnosť proti šíreniu plameňa

Áno

Podmienka pre odolnosť proti šíreniu plameňa

pri teplote 700°C

Farba

Žiarivá sivá RAL 7035

Materiál

PA 6.6 – polyamid

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie