Káblový strmeň
Káblová konzola
OBLUK NA KABLE-PLAST-PROTI.POZIAR.-16LTG
Obj. č. 0971604200
EAN 4024835073141
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokokvalitný polyamid 6.6 (bez polypropylénu)
Pevná a odolná káblová konzola
Voľne prístupný bod upevnenia
Nie je potrebný žiadny ďalší osadzovací nástroj
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na vedenie káblov v stropných podhľadoch
Počet káblov | 16 KS |
Typ kábla | NYM 3x1,5mm² |
Šírka | 226 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -30 do 80 °C |
Odolnosť proti šíreniu plameňa | Áno |
Podmienka pre odolnosť proti šíreniu plameňa | Po skúške žeraviacim drôtom pri +960°C, V0 |
Farba | Kamenná sivá RAL 7030 |
Materiál | PA 6,0 V-0 – polyamid |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |