Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Káblový strmeň

Káblová konzola
SVORKA KABLOVA PLAST

Obj. č. 0971602140

EAN 4024835073080

Cena za zvolené balenie
Káblový strmeň

Obj. č. 0971602140

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokokvalitný polyamid 6.6 (bez polypropylénu)

Pevná a odolná káblová konzola



Voľne prístupný bod upevnenia


Nie je potrebný žiadny ďalší osadzovací nástroj

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na vedenie káblov v stropných podhľadoch

Počet káblov

10 KS

Typ kábla

NYM 3x1,5mm²

Šírka

150 mm

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do 80 °C

Odolnosť proti šíreniu plameňa

Áno

Podmienka pre odolnosť proti šíreniu plameňa

pri teplote 700°C

Farba

Žiarivá sivá RAL 7035

Materiál

PA 6.6 – polyamid

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie