Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kälterohrschelle PUR 250 Typ 170

Kälterohrschelle PUR 250 Typ 170
KAELTROSHEL-PUR250-TYP170-60X219MM

Art.-Nr. 0874306219

EAN 4045727411483

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kälterohrschelle PUR 250 Typ 170

Art.-Nr. 0874306219

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit außenliegenden Verbindungslaschen (ohne Schrauben), fest eingeschäumt in PUR-Hartschaum, an den Auflageflächen mit Kautschukmantel

Auflageflächen der beiden Halbschalen mit Kautschukmantel


Kein Abdichten mit Dichtmasse erforderlich

Hinweis

Ab dem Rohrdurchmesser 356 mm sind die Artikel nicht lagerhaltig geführt. Lieferzeit auf Anfrage.


Bei den Schrauben für die Laschen empfehlen wir eine Länge von 40 mm.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Zur thermisch entkoppelten Befestigung von Rohren in der Kälte- und Klimatechnik

Werkstoff Dämmstoff

Polyurethan

Raumgewicht

250 kg/m³

Druckfestigkeit min.

3,96 N/mm²

Werkstoff Schelle

Stahl

Oberfläche Schelle

Verzinkt

Temperatureinsatzbereich min./max.

-160 bis 130 °C

Wärmeleitfähigkeit λ

0,049 W/(m*K)

Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung

bei 0°C, gemäß Prüfbericht F.2-1088a/04

Baustoffklasse

B2 - Normal entflammbar

Baustoffklasse Bedingung

nach DIN 4102, gemäß Prüfbericht H.4-18a/14

Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ min.

1400

Wasserdampfdiffusionswiderstand Bedingung

gemäß Prüfbericht R-62a/05

Durchmesser (ØD)

219,1 mm

Dämmstoffstärke (DS)

60 mm

Dämmstoffbreite (BD)

100 mm

Länge (L)

439 mm

Anschlussgewinde (G)

M16

Lochabstand (LA)

399 mm

Geeignet für Stahlrohr (Außendurchmesser) (D)

219,1 mm

Geeignet für Stahlrohr Nennweite DN

DN 200

Langlochlänge / Langlochbreite (RL)

14 x 18 mm

Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %)

Ja

Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %)

Ja

SVHC nach REACH < 0,1 %

Ja

Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %)

Ja

Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %)

Ja

Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %)

Ja

Frei von Borverbindungen (< 0,1 %)

Ja

Frei von Blei (< 0,1 %)

Ja

Frei von Zinn (< 0,1 %)

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen