Kalichový slepý nit, 120°, zápustná hlava
Tesniaci slepý nit, 120 st., zápus. hl., hli./oc.
NIT-ZAP.HL-ALU/ST-(10,5-14)-4,8X19,5
Obj. č. 0937248195
EAN 4011231861502
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Valcový driek nitu, nitovanie odolné voči vzduchu a striekajúcej vode
Puzdro: Hliník
Tŕň: Obyčajná oceľ
Špeciálny nitovací rozsah
- Poistný nitovací čap
- Veľmi hrubá stena puzdra nitu vďaka tenšiemu tŕňu prispieva k vysokej pevnosti v šmyku.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 4,8 mm |
Dĺžka (l1) | 19,5 mm |
Priemer hlavy (dk) | 9,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,8 mm |
Materiál puzdra | Hliník |
Materiál tŕňa | Oceľ |
Povrch puzdra | čisté |
Povrch tŕňa | Lesklý |
Min./max. rozsah upnutia | 10,5-14,0 mm |
Priemer otvoru | 4,9 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 2200 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 3100 N |
Tvar hlavy | Zápustná hlava 120 stupňov |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!