Kalichový slepý nit, 120°, zápustná hlava
Tesniaci slepý nit, 120 st., zápus. hl., hli./oc.
NIT ZAPUSTENY ALU
Obj. č. 093723290
EAN 4011231861267
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Valcový driek nitu, nitovanie odolné voči vzduchu a striekajúcej vode
Puzdro: Hliník
Tŕň: Obyčajná oceľ
Špeciálny nitovací rozsah
- Poistný nitovací čap
- Veľmi hrubá stena puzdra nitu vďaka tenšiemu tŕňu prispieva k vysokej pevnosti v šmyku.
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
|  | |
| Menovitý priemer (d1) | 3,2 mm | 
| Dĺžka (l1) | 8,5 mm | 
| Priemer hlavy (dk) | 5,9 mm | 
| Výška hlavy (k1) | 1,3 mm | 
| Materiál puzdra | Hliník | 
| Materiál tŕňa | Oceľ | 
| Povrch puzdra | čisté | 
| Povrch tŕňa | Lesklý | 
| Min./max. rozsah upnutia | 2,5-5,0 mm | 
| Priemer otvoru | 3,3 mm | 
| Zaťaženie na medzi strihu | 1100 N | 
| Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 1450 N | 
| Tvar hlavy | Zápustná hlava 120 stupňov | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!