Kalichový slepý nit s plochou hlavou
ISO 15976, plochá hlava, oceľ/oceľ
NIT ISO15976 ST/ST-(5,0-6,5)-4,8X12,0
Obj. č.
514544812
EAN 4046777047189
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 15976, plochá hlava oceľ/oceľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovitý priemerxdĺžka (Ø d1 x l1) | 4,8 x 12,0 mm |
Priemer hlavy (dk) | 10,1 mm |
Výška hlavy (k1) | 2 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 5,0-6,5 mm |
Materiál puzdra | Oceľ |
Materiál tŕňa | Oceľ |
Povrch puzdra | pozinkované |
Povrch tŕňa | pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
ISO | 15976 |
Priemer otvoru | 4,9 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 2400 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 2800 N |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |