Kalichový slepý nit s plochou hlavou
Kalíškový slepý nit pl. hlava A2 nehrdz. oceľ C1
NIT-MHD-A2/C1-(0,5-1,5)-3,2X6
Obj. č. 093711326
EAN 4038898705116
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Puzdro: Nehrdzavejúca oceľ A2; tŕň: nehrdzavejúca oceľ C1
- Zaisťovacia nitovacia hlava s tŕňom
- Veľmi hrubá stena puzdra nitu vďaka tenšiemu tŕňu prispieva k vysokej pevnosti v šmyku.
- Valcový driek nitu
- Nitovanie odolné proti vzduchu a striekajúcej vode
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Menovitý priemerxdĺžka (Ø d1 x l1) | 3,2 x 6 mm |
Priemer hlavy (dk) | 6,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,0 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 0,5-1,5 mm |
Materiál puzdra | Ušľachtilá oceľ A2 |
Materiál tŕňa | Nehrdzavejúca oceľ C1 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Priemer otvoru | 3,3 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 2000 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 2200 N |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!