Kalichový slepý nit s plochou hlavou
ISO 15973, kupolovitá hlava, hliník/oceľ
NIT PLOCHA OKRUHLA HLAVA ALU
Obj. č. 093704818
EAN 4011231860864
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Zaisťovacia nitovacia hlava s tŕňom
- Veľmi hrubá stena tela nitu vďaka tenšiemu tŕňu prispieva k vysokej pevnosti v strihu
- Valcový driek nitu
- Nitovanie odolné proti vzduchu a striekajúcej vode
Musia sa dodržiavať rozmery a tolerancie definované v norme EN ISO 15973.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (Ø d1 x l1) | 4,8 x 18 mm |
Priemer hlavy (dk) | 10,1 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,0 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 10,5-12,0 mm |
Materiál puzdra | Hliník |
Materiál tŕňa | Oceľ |
Povrch puzdra | čisté |
Povrch tŕňa | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
ISO | 15973 |
Priemer otvoru | 4,9 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 2200 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 3100 N |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!