Kalichový slepý nit s plochou hlavou
Kalichový slepý nit, plochá hlava, meď/oceľ
NIT PLOCHA OKRUHLA HLAVA CU
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Špeciálny nitovací rozsah
Tieto nity sa používajú na výrobu a montáž medených odkvapových žľabov, medených obkladov (napr. pre otvorené kozuby) atď.
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (Ø d1 x l1) | 4,8 x 11,5 mm |
Priemer hlavy (dk) | 9,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,4 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 4,5-6,5 mm |
Materiál puzdra | Meď |
Materiál tŕňa | Oceľ |
Povrch puzdra | čisté |
Povrch tŕňa | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Priemer otvoru | 4,9 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 2000 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 2500 N |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!