Kalichový slepý nit s plochou hlavou
Kalichový slepý nit, plochá hlava, meď/A2
NIT PLOCHA OKRUHLA HLAVA CU
Obj. č. 094013295
EAN 4011231863377
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Puzdro: Meď. Tŕň: Nehrdzavejúca oceľ A2
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (Ø d1 x l1) | 3,2 x 9,5 mm |
Priemer hlavy (dk) | 6,2 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,0 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 3,0-5,0 mm |
Materiál puzdra | Meď |
Materiál tŕňa | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch puzdra | čisté |
Povrch tŕňa | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Priemer otvoru | 3,3 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 1250 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 1300 N |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!