Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kalichový slepý nit s plochou hlavou

ISO 15973, kupolovitá hlava, hliník/oceľ

Obj. č. 5146748125

EAN 4066442665418

Cena za zvolené balenie
Kalichový slepý nit s plochou hlavou

Obj. č. 5146748125

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Puzdro: Hliník. Tŕň: Čistá oceľ
  • Zaisťovacia nitovacia hlava s tŕňom

  • Veľmi hrubá stena tela nitu vďaka tenšiemu tŕňu prispieva k vysokej pevnosti v strihu

  • Valcový driek nitu

  • Nitovanie odolné proti vzduchu a striekajúcej vode
Upozornenie

Musia sa dodržiavať rozmery a tolerancie definované v norme EN ISO 15973.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemerxdĺžka (Ø d1 x l1)

4,8 x 12,5 mm

Priemer hlavy (dk)

10,1 mm

Výška hlavy (k1)

2,0 mm

Min./max. rozsah upnutia

4,5-7,5 mm

Materiál puzdra

Hliník

Materiál tŕňa

Oceľ

Povrch puzdra

čisté

Povrch tŕňa

Lesklý

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

ISO

15973

Priemer otvoru

5,0 mm

Zaťaženie na medzi strihu

2200 N

Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu

3100 N

Tvar hlavy

Kopulovitá hlava

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie