Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kalichový slepý nit s plochou hlavou

ISO 15973, kupolovitá hlava, hliník/oceľ

Obj. č. 5146740125

EAN 4059608728676

Cena za zvolené balenie
Kalichový slepý nit s plochou hlavou

Obj. č. 5146740125

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Puzdro: Hliník. Tŕň: Čistá oceľ
  • Zaisťovacia nitovacia hlava s tŕňom

  • Veľmi hrubá stena tela nitu vďaka tenšiemu tŕňu prispieva k vysokej pevnosti v strihu

  • Valcový driek nitu

  • Nitovanie odolné proti vzduchu a striekajúcej vode
Upozornenie

Musia sa dodržiavať rozmery a tolerancie definované v norme EN ISO 15973.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemerxdĺžka (Ø d1 x l1)

4 x 12,5 mm

Priemer hlavy (dk)

8,4 mm

Výška hlavy (k1)

1,7 mm

Min./max. rozsah upnutia

6,5-8,0 mm

Materiál puzdra

Hliník

Materiál tŕňa

Oceľ

Povrch puzdra

čisté

Povrch tŕňa

Lesklý

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

ISO

15973

Priemer otvoru

4,2 mm

Zaťaženie na medzi strihu

1600 N

Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu

2200 N

Tvar hlavy

Kopulovitá hlava

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Pneumatická nitovačka na slepé nity PNG 102

NITOVACKA PRE SLEPE NITY PNG 102

Praktická kompaktná pneumatická jednotka s nastaviteľným nasávaním nitovacieho tŕňa s uzamykateľným posuvným spínačom na spracovanie slepých nitov.
x 1 ks
Pneumatická nitovačka na slepé nity PNG 122

NITOVACKA PRE SLEPE NITY PNG 122

Praktická a kompaktná pneumatická jednotka s nastaviteľným nasávaním nitovacieho tŕňa s uzamykateľným posuvným spínačom na spracovanie slepých nitov
x 1 ks
Ručné nitovacie kliešte s dlhým nátrubkom

KLIESTE NITOVACIE

Na spracovanie slepých nitov s priemerom 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm v hliníku, medi, oceli a nehrdzavejúcej oceli
x 1 ks
Ručné nitovacie kliešte

KLIESTE NITOVACIE

Na spracovanie slepých nitov s priemerom 2,4 mm, 3 mm a 4 mm v hliníku, medi, oceli a nehrdzavejúcej oceli a slepých nitov s priemerom 5 mm v hliníku
x 1 ks
Ručné nitovacie kliešte

KLIESTE NITOVACIE

Na spracovanie slepých nitov s priemerom ∅ 2,4 mm, 3 mm a 4 mm v hliníku, medi, oceli a nehrdzavejúcej oceli a slepých nitov s priemerom ∅ 5 mm v hliníku
x 1 ks
Ručné nitovacie kliešte s otočnou hlavicou

KLIESTE NITOVACIE

x 1 ks
Pákové nitovacie kliešte HNG 26 N

KLIESTE NITOVACIE HNG26N 3,0-6,4MM

Nástroj na osadzovanie slepých nitov s priemerom 3,0 – 6,4 mm
x 1 ks
Pákové nitovacie kliešte HNG 28 N

NITOVACIE KLIESTE HNG28N 3,0-6,4 MM

Nástroj na osadzovanie slepých nitov s variabilne nastaviteľnou dĺžkou pákových nitovacích klieští (4 polohy) na spracovanie slepých nitov s priemerom 3,0 – 6,4 mm
x 1 ks
Akumulátorová nitovačka ANG 18 COMPACT

AKU NITOVACKA ANG 18 COMPACT HOLOSTROJ

Na montáž slepých nitov s priemerom 2,4 až 4,8 mm z ľubovoľného materiálu, bez káblov
x 1 ks
Sada ručných nitovacích klieští 15 ks

KLIESTE NIT KOMBI, NITY A MATICE, 15 KS

Na používanie so slepými nitmi a nitovacími maticami.