Kalichový slepý nit s plochou hlavou
ISO 15973, kupolovitá hlava, hliník/oceľ
Obj. č. 5146748145
EAN 4059608812061
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Puzdro: Hliník. Tŕň: Čistá oceľ
- Zaisťovacia nitovacia hlava s tŕňom
- Veľmi hrubá stena tela nitu vďaka tenšiemu tŕňu prispieva k vysokej pevnosti v strihu
- Valcový driek nitu
- Nitovanie odolné proti vzduchu a striekajúcej vode
Upozornenie
Musia sa dodržiavať rozmery a tolerancie definované v norme EN ISO 15973.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (Ø d1 x l1) | 4,8 x 14,5 mm |
Priemer hlavy (dk) | 10,1 mm |
Výška hlavy (k1) | 2 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 8,0-9,5 mm |
Materiál puzdra | Hliník |
Materiál tŕňa | Oceľ |
Povrch puzdra | čisté |
Povrch tŕňa | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
ISO | 15973 |
Priemer otvoru | 5,0 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 2200 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 3100 N |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!