Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kalichový slepý nit s plochou hlavou

Tesniaci slepý nit, kupolovitá hlava, hliník/A2
NIT PLOCHA OKRUHLA HLAVA ALU

Obj. č. 0937148210

EAN 4011231861120

Cena za zvolené balenie
Kalichový slepý nit s plochou hlavou

Obj. č. 0937148210

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Puzdro: Hliník. Tŕň: Nehrdzavejúca oceľ A2
  • Zaisťovacia hlava nitu s tŕňom

  • Veľmi hrubá stena tela nitu vďaka tenšiemu tŕňu prispieva k vysokej pevnosti v strihu.

  • Driek kalichového nitu

  • Vzduchodesný nitovaný spoj odolný voči ošpliechaniu vodou
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemerxdĺžka (Ø d1 x l1)

4,8 x 21 mm

Priemer hlavy (dk)

9,3 mm

Výška hlavy (k1)

1,7 mm

Min./max. rozsah upnutia

12,5-16,5 mm

Materiál puzdra

Hliník

Materiál tŕňa

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch puzdra

čisté

Povrch tŕňa

Lesklý

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Priemer otvoru

4,9 mm

Zaťaženie na medzi strihu

2200 N

Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu

3100 N

Tvar hlavy

Kopulovitá hlava

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Pneumatická nitovačka na slepé nity PNG 102

NITOVACKA PRE SLEPE NITY PNG 102

Praktická kompaktná pneumatická jednotka s nastaviteľným nasávaním nitovacieho tŕňa s uzamykateľným posuvným spínačom na spracovanie slepých nitov.
x 1 ks
Pneumatická nitovačka na slepé nity PNG 122

NITOVACKA PRE SLEPE NITY PNG 122

Praktická a kompaktná pneumatická jednotka s nastaviteľným nasávaním nitovacieho tŕňa s uzamykateľným posuvným spínačom na spracovanie slepých nitov
x 1 ks
Ručné nitovacie kliešte s dlhým nátrubkom

KLIESTE NITOVACIE

Na spracovanie slepých nitov s priemerom 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm v hliníku, medi, oceli a nehrdzavejúcej oceli
x 1 ks
Pákové nitovacie kliešte HNG 26 N

KLIESTE NITOVACIE HNG26N 3,0-6,4MM

Nástroj na osadzovanie slepých nitov s priemerom 3,0 – 6,4 mm
x 1 ks
Pákové nitovacie kliešte HNG 28 N

NITOVACIE KLIESTE HNG28N 3,0-6,4 MM

Nástroj na osadzovanie slepých nitov s variabilne nastaviteľnou dĺžkou pákových nitovacích klieští (4 polohy) na spracovanie slepých nitov s priemerom 3,0 – 6,4 mm
x 1 ks
Akumulátorová nitovačka ANG 18 COMPACT

AKU NITOVACKA ANG 18 COMPACT HOLOSTROJ

Na montáž slepých nitov s priemerom 2,4 až 4,8 mm z ľubovoľného materiálu, bez káblov
x 1 ks
Sada ručných nitovacích klieští 15 ks

KLIESTE NIT KOMBI, NITY A MATICE, 15 KS

Na používanie so slepými nitmi a nitovacími maticami.