Kalichový slepý nit s plochou hlavou
Tesniaci slepý nit, kupolovitá hlava, hliník/A2
NIT PLOCHA OKRUHLA HLAVA ALU
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Puzdro: Hliník. Tŕň: Nehrdzavejúca oceľ A2
- Zaisťovacia hlava nitu s tŕňom
- Veľmi hrubá stena tela nitu vďaka tenšiemu tŕňu prispieva k vysokej pevnosti v strihu.
- Driek kalichového nitu
- Vzduchodesný nitovaný spoj odolný voči ošpliechaniu vodou
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (Ø d1 x l1) | 4,8 x 9,5 mm |
Priemer hlavy (dk) | 9,3 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,7 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 3,5-5,5 mm |
Materiál puzdra | Hliník |
Materiál tŕňa | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch puzdra | čisté |
Povrch tŕňa | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Priemer otvoru | 4,9 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 2200 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 3100 N |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!