Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kanál na vodiče, VKW DIN

Kanál na vodiče VKW
LISTA NA KABLE-VKW-(AE-R7030)-SEDA-H25MM

Obj. č. 097382525

EAN 4047376745636

Cena za zvolené balenie
Kanál na vodiče, VKW DIN

Obj. č. 097382525

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 48 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Otvory v základni


Jednoradový do šírky 50 mm, trojradový od šírky 75 mm



Obojstranná lepiaca páska na základni



Koncovky na zadržiavanie káblov od výšky 75 mm



Predurčený bod prasknutia na stojinách

EN 50085

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Výška

23 mm

Šírka

23 mm

Šírka základne

7,5 mm

Šírka štrbiny

5 mm

Dĺžka kanála

2 m

Teplotná odolnosť max.

60 °C

Farba

Kamenná šedá, podobná ako RAL 7030

Materiál

PVC – polyvinylchlorid

Horľavá látka

Samozhášajúci podľa UL94 V0

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie