Kanál na vodiče, VKW DIN
Kanál na vodiče VKW
LISTA NA KABLE-VKW-(AE-R7030)-SEDA-H75MM
Obj. č. 097387537
EAN 4047376745780
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Otvory v základni
Jednoradový do šírky 50 mm, trojradový od šírky 75 mm
Obojstranná lepiaca páska na základni
Koncovky na zadržiavanie káblov od výšky 75 mm
Predurčený bod prasknutia na stojinách
EN 50085
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Výška | 73 mm |
Šírka | 35,5 mm |
Šírka základne | 7,5 mm |
Šírka štrbiny | 5 mm |
Dĺžka kanála | 2 m |
Teplotná odolnosť max. | 60 °C |
Farba | Kamenná šedá, podobná ako RAL 7030 |
Materiál | PVC – polyvinylchlorid |
Horľavá látka | Samozhášajúci podľa UL94 V0 |