Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kanister na palivo, 5 l

Kanister na palivo 5 l
KANISTER 5L

Obj. č. 0824010067

EAN 4046777045000

Cena za zvolené balenie
Kanister na palivo, 5 l

Obj. č. 0824010067

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S vypúšťacou trubicou na benzín
  • Výnimočne nízka priepustnosť vďaka vysokej kvalite (bez zápachu)

  • Vhodné na palivo E10

  • Červená vypúšťacia trubica na benzín

  • Detská poistka, certifikovaný bezpečnostný zámok
Upozornenie

Výtlačné potrubie je vhodné pre vozidlá s ochranným prvkom na doplnenie správneho paliva a spĺňa tak všetky súčasné požiadavky.

Výrobný proces preverený spoločnosťou TÜV

HD-PE so schválením UN podľa noriem ADR/GGVSEB na prepravu nebezpečného nákladu.


Od 1. 6. 2015 musí koncový používateľ označiť všetky kanistre na palivo (UN/RKK) v súlade s nariadením GHS/CLP.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

HDPE – polyetylén s vysokou hustotou

Farba

Čierna, Červená

Obsah

5 l

Šírka

147 mm

Dĺžka

265 mm

Výška

247 mm

Odolnosť proti

Palivo

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie