Kapsáče WÜRTH MODYF Urban Light
CARGONOHAVICE URBAN LIGHT RIFL MODRE 66
Obj. č. M403734451
EAN 4255722933624
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Módne elastické manžety
- Dve bočné vrecká s otvorom
- Dve priestranné vrecká na stehnách so zipsom plus vrecko na mobilný telefón vo vnútri
- Dve zadné vrecká so záklopkou, elastické manžety na nohaviciach
- Ergonomický tvar kolien
Hárky údajov(X)
Farba | Džínsová modrá |
Veľkosť | 66 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 60 |
Materiál | 72% cotton, 26% polyester (recycled), 2% elastane |
Hmotnosť látky na m2 | 390 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nesušiť v sušičke, Nežehliť, Nečistiť chemicky |
Konfekčná veľkosť UK | 50 |