Kapsáče WÜRTH MODYF Urban Pro
CARGONOHAVICE URBAN PRO CIERNE 42
Obj. č. M403758419
EAN 4255722934065
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Módne elastické manžety
- Dve bočné vrecká s otváraním, vrecko na meter
- Dve priestranné vrecká na stehnách so zipsom plus vrecko na mobilný telefón vo vnútri
- Dve zadné vrecká so záklopkou
- Rovné lemy nohavíc
- Zosilnené vrecko na kolenách s ergonomickým tvarom podľa kolien (certifikované podľa normy EN14404:2004+A1:2010)
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 42 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 36 |
Materiál | 98% bavlna, 2% elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 270 g |
Norma EN | EN14404:2004 + A1:2010 |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nesušiť v sušičke, Nežehliť, Nečistiť chemicky |
Konfekčná veľkosť UK | 28 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!