Kapsáče WÜRTH MODYF Urban Pro
CARGONOHAVICE URBAN PRO RIFLOVE MODRE 52
Obj. č. M403735429
EAN 4255722933693
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Módne elastické manžety
- Dve bočné vrecká s otváraním, vrecko na meter, dve priestranné vrecká so zipsom na stehnách plus vrecko na mobilný telefón vo vnútri, dve zadné vrecká so záklopkou
- Rovné nohavice s lemom
- Vystužené vrecko na kolenách s ergonomickým tvarom podľa kolien (certifikované podľa normy EN14404:2004+A1:2010)
Hárky údajov(X)
Farba | Džínsová modrá |
Veľkosť | 52 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 46 |
Materiál | 72% cotton, 26% polyester (recycled), 2% elastane |
Hmotnosť látky na m2 | 390 g |
Norma EN | EN14404:2004 + A1:2010 |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nesušiť v sušičke, Nežehliť, Nečistiť chemicky |
Konfekčná veľkosť UK | 36 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!