Karabínový hák DIN 5299, tvar C, A2, nehrdzavejúca oceľ
KARABINA DIN5299 A2 C 50X5
Obj. č. 05240505
EAN 4011231444637
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Karabínu nie je možné otvoriť, keď je zaťažená stanoveným aktívnym zaťažením z dôvodu elastickej deformácie.
Uvedená aktívna nosnosť v tabuľke je len odporúčaná maximálna nosnosť karabínového háku a nie je záväzná na účely schválenia.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka (l1) | 50 mm |
Hrúbka (d3) | 5 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 8 mm |
Vnútorný priemer 2 (d2) | 15 mm |
Nosnosť max. | 120 kg |
Normy | DIN 5299 |
Forma | C |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |