Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Karabínový hák DIN 5299, tvar C, A2, nehrdzavejúca oceľ

KARABINA DIN5299 A2 C 70X7

Obj. č. 05240707

EAN 4011231444675

Cena za zvolené balenie
Karabínový hák DIN 5299, tvar C, A2, nehrdzavejúca oceľ

Obj. č. 05240707

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Karabínu nie je možné otvoriť, keď je zaťažená stanoveným aktívnym zaťažením z dôvodu elastickej deformácie.
Upozornenie

Uvedená aktívna nosnosť v tabuľke je len odporúčaná maximálna nosnosť karabínového háku a nie je záväzná na účely schválenia.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka (l1)

70 mm

Hrúbka (d3)

7 mm

Vnútorný priemer (d1)

10 mm

Vnútorný priemer 2 (d2)

19 mm

Nosnosť max.

180 kg

Normy

DIN 5299

Forma

C

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie