Karabínový hák DIN 5299, tvar C, pozinkovaná oceľ
DIN 5299, pozinkovaná oceľ
KARABINA DIN5299 C-(ZN)-120X11
Obj. č. 052412011
EAN 4011231444736
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Karabínový hák so skrytou pružinou
- Karabínu nie je možné otvoriť, keď je zaťažená stanovenou nosnosťou, z dôvodu elastickej deformácie
Upozornenie
Nosnosť uvedená v tabuľke označuje najvyššiu možnú nosnosť karabínových hákov.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Dĺžka (l1) | 120 mm |
Hrúbka (d3) | 11 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 18 mm |
Vnútorný priemer 2 (d2) | 36 mm |
Nosnosť max. | 450 kg |
Normy | DIN 5299 |
Forma | C |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |