Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Karabínový hák DIN 5299, tvar C, pozinkovaná oceľ

DIN 5299, pozinkovaná oceľ
KARABINA DIN5299 C-(ZN)-90X9

Obj. č. 052490 9

EAN 4011231444873

Cena za zvolené balenie
Karabínový hák DIN 5299, tvar C, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 052490 9

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Karabínový hák so skrytou pružinou


  • Karabínu nie je možné otvoriť, keď je zaťažená stanovenou nosnosťou, z dôvodu elastickej deformácie
Upozornenie

Nosnosť uvedená v tabuľke označuje najvyššiu možnú nosnosť karabínových hákov.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka (l1)

90 mm

Hrúbka (d3)

9 mm

Vnútorný priemer (d1)

12 mm

Vnútorný priemer 2 (d2)

24 mm

Nosnosť max.

250 kg

Normy

DIN 5299

Forma

C

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované