Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Karabínový hák DIN 5299, tvar C, pozinkovaná oceľ

DIN 5299, pozinkovaná oceľ
KARABINA TVAR C DIN5299 ZN

Obj. č. 052460 6

EAN 4011231444811

Cena za zvolené balenie
Karabínový hák DIN 5299, tvar C, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 052460 6

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Karabínový hák so skrytou pružinou


  • Karabínu nie je možné otvoriť, keď je zaťažená stanovenou nosnosťou, z dôvodu elastickej deformácie
Upozornenie

Nosnosť uvedená v tabuľke označuje najvyššiu možnú nosnosť karabínových hákov.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka (l1)

60 mm

Hrúbka (d3)

6 mm

Vnútorný priemer (d1)

9 mm

Vnútorný priemer 2 (d2)

17 mm

Nosnosť max.

120 kg

Normy

DIN 5299

Forma

C

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované